ITW CONSTRUCTION - ITP5327 TE ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA TERMOR. 365X7, - 5327 TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 365 mm
Max diametro del fascio cavi - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650010698
Artikelnummer
ITP5327 TE
Herstellernummer
5327 TE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
365 mm
Max diametro del fascio cavi:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


