ITW CONSTRUCTION - ITP5352E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA RIAPR. 250X7,5 - 5352E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm
Max diametro del fascio cavi - 65 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650023377
Artikelnummer
ITP5352E
Herstellernummer
5352E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
250 mm
Max diametro del fascio cavi:
65 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Omologazione UL:
sì


