Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP565393 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 /VN 6X30 - 565393

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP565393 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6 /VN 6X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650882516

Artikelnummer

ITP565393

Herstellernummer

565393

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

Tassello T6 completo di vite speciale a testa svasata con calotta impronta Pz nichelata.