Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP6454XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 360X - 6454XE

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP6454XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 360X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 100 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 280 N

  • Temperatura di esercizio - -45...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650640086

Artikelnummer

ITP6454XE

Herstellernummer

6454XE

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Max diametro del fascio cavi:

100 mm

Resistenza alla trazione min.:

280 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...60 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•Assorbimento di umidità: <1% Temperature:- di esercizio da -45°C a +85°C- di montaggio da -30°C a +60°C- punta massima ammissibile +120°C per brevi periodi •Indice limite di ossigeno (LOI): 22% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB • ottima resistenza airaggi UV • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni