ITW CONSTRUCTION - ITP6455XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 360X - 6455XE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Max diametro del fascio cavi - 93 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -45...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650532480
Artikelnummer
ITP6455XE
Herstellernummer
6455XE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Max diametro del fascio cavi:
93 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


