ITW CONSTRUCTION - ITP6703 ELEMATIC FASC. INOX 304 COLSTEEL 201X4,6 - 6703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 201 mm
Farbe - Silber
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8016650010810
Artikelnummer
ITP6703
Herstellernummer
6703
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
201 mm
Farbe:
Silber
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
450 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta


