ITW CONSTRUCTION - ITP6722 ELEMATIC FASC. INOX 304 COLSTEEL 362X7,9 - 6722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 362 mm
Farbe - Silber
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
100 ST
EAN
8016650010889
Artikelnummer
ITP6722
Herstellernummer
6722
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
362 mm
Farbe:
Silber
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1118 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta


