Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP8211892 ELEMATIC FORBICE TOP CUT C.I. TP3 - 8211892

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP8211892 ELEMATIC FORBICE TOP CUT C.I. TP3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8016650064882

Artikelnummer

ITP8211892

Herstellernummer

8211892

Hersteller

ITP

Forbice TP3- Forbice con gola spela cavi fino a 70 mm2. Impugnatura egornomica con doppio anello. Portaforbice con gancio giravole, made in Italy (cod. 8211889). Lunghezza: 160 mm. Lama: acciaio INOX. spessore 3,5 mm. durezza 56 HRC