ITW CONSTRUCTION - ITP8242004 ELEMATIC SPRAY MULTIUSO SBLOC.NTE SEVEN - 8242004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Rostlösung
Inhalt - 400 ml
Packung
12 ST
Produktserien
BOMBOLETTE SPRAY
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650868961
Artikelnummer
ITP8242004
Herstellernummer
8242004
Hersteller
ITP
Funktion:
Rostlösung
Inhalt:
400 ml
Caratteristiche: Miscela a base di composti a bassa tensione superficiale, lubrificanti, protettivi. Solvente a base di clorurati. Propellente a base d’idrocarburi denaturati inodori. Utilizzazione: Industrie metalliche, navali, autofficine. Rimuove l’acqua da qualsiasi superficie metallica, eliminando la necessità di asciugare le parti prima di trattarle con successivi rivestimenti protettivi. Applicazione: Libera dadi, bulloni, accoppiamenti bloccati dalla ruggine. Vantaggi: In breve tempo raggiunge e penetra ogni minimo punto coperto da ruggine, incrostazioni. L’evaporazione frenata permette una penetrazione più profonda ed efficace. L’impiego del tubicino permette di raggiungere le parti meno accessibili.