Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP8702053 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ES /VA 6X30 - 8702053

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP8702053 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ES /VA 6X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650870384

Artikelnummer

ITP8702053

Herstellernummer

8702053

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

•Versione: Tassello senza collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.•Materiale: Tassello in poliammide 6.Vite in acciaio zincocromato. •Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. •Indicazioni: Fissaggi professionali.