Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP8706002 ELEMATIC ANCORINA ETAF/V 4/14 - 8706002

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP8706002 ELEMATIC ANCORINA ETAF/V 4/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Dübellänge - 32 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650873903

Artikelnummer

ITP8706002

Herstellernummer

8706002

Hersteller

ITP

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

4

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Dübellänge:

32 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Min. Hohlraumtiefe:

80 mm

Ancorina in acciaio completa di vite tsc.