Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP8716304 ELEMATIC ANCORANTE T11 8X53 - 8716304

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP8716304 ELEMATIC ANCORANTE T11 8X53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Max. Klemmdicke - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650885036

Artikelnummer

ITP8716304

Herstellernummer

8716304

Hersteller

ITP

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Max. Klemmdicke:

8 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.