ITW CONSTRUCTION - ITP8716306 ELEMATIC ANCORANTE T11 8X90 - 8716306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Max. Klemmdicke - 48 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650885050
Artikelnummer
ITP8716306
Herstellernummer
8716306
Hersteller
ITP
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Max. Klemmdicke:
48 mm
• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.


