ITW CONSTRUCTION - ITP8716309 ELEMATIC ANCORANTE T11 10X95 - 8716309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Max. Klemmdicke - 42 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650885074
Artikelnummer
ITP8716309
Herstellernummer
8716309
Hersteller
ITP
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Max. Klemmdicke:
42 mm
• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.


