ITW CONSTRUCTION - ITP9056 ELEMATIC SPELAFILI DA 0,5 A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - nein
Abisolierbereich Querschnitt - 1...3 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
UTENSILI taglia e spelafili
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650131706
Artikelnummer
ITP9056
Herstellernummer
9056
Hersteller
ITP
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
1...3 mm²
Spiralschnitt:
nein
Spelafili automatica con lame di spelatura in acciaio. Adatto per cavi da 1 a 3,2 mm2.