Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITPNI 22T ELEMATIC NASTRO ISOL.0,13X19 25M G/V - NI 22T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Giallo-Verde

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Packung

  • 10 ST

EAN

8016650137579

Artikelnummer

ITPNI 22T

Herstellernummer

NI 22T

Hersteller

ITP

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Giallo-Verde

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

25 m

Biadesivo:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Spessore:

0.13 mm

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi