Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITPSP 12 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 11-70 - SP 12

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITPSP 12 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 11-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Temperatura di esercizio - -50...85 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8016650149909

Artikelnummer

ITPSP 12

Herstellernummer

SP 12

Hersteller

ITP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Privo di alogeni:

Spessore della parete:

1 mm

Larghezza filamento spirale:

14 mm

Diametro del fascio:

11...70 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.