Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITPSP 4N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 4-20 - SP 4N

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITPSP 4N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 4-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Nero

Packung

  • 25 M

EAN

8016650149862

Artikelnummer

ITPSP 4N

Herstellernummer

SP 4N

Hersteller

ITP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Privo di alogeni:

Spessore della parete:

0.65 mm

Larghezza filamento spirale:

7 mm

Diametro del fascio:

4...20 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.