ITW CONSTRUCTION - ITPSP 9 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 9-50 - SP 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Temperatura di esercizio - -50...85 °C
Packung
25 M
EAN
8016650149916
Artikelnummer
ITPSP 9
Herstellernummer
SP 9
Hersteller
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
0.85 mm
Larghezza filamento spirale:
12 mm
Diametro del fascio:
9...50 mm


