Startseite

IVELA SPA - ILN111802 DEDO 100 LED 1700LM 12W 30K+CAVO 2MT ME - 111802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163172693

Artikelnummer

ILN111802

Herstellernummer

111802

Hersteller

IVE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700 lm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

180 mm

Außendurchmesser:

108 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Dedo 100 LED - Proiettore per esterni terreno a picchetto, a parete, progettato per LED COB di ultima generazione, disponibilità di differenti fasci luminosi intercambiabili. Grado di protezione IP66. LED 12W 1700lm 3000K CRI85 - 30°. Colore: Grigio.