IVELA SPA - ILN118304 BALTI150 LED 3400LM 26W 30K 110° BI - 118304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 163 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3400 lm
Leuchtenlichtausbeute - 130.76 lm/W
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8019163147868
Artikelnummer
ILN118304
Herstellernummer
118304
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
163 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3400 lm
Leuchtenlichtausbeute:
130.76 lm/W
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
48 mm
Höhe/Tiefe:
158 mm



