IVELA SPA - ILN119304 BALTI 80 LED 850LM 6,5W 30K 110° BI - 119304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 153 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 850 lm
Leuchtenlichtausbeute - 130.76 lm/W
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019163150516
Artikelnummer
ILN119304
Herstellernummer
119304
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
153 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
850 lm
Leuchtenlichtausbeute:
130.76 lm/W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm



