Startseite

IVELA SPA - ILN119603 BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° ME - 119603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 225 mm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4200 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163151049

Artikelnummer

ILN119603

Herstellernummer

119603

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

225 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4200 lm

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

166 mm

Höhe/Tiefe:

56 mm

Balti 220 è un'applique per esterni, in versione monodirezionale e bidirezionale progettata per LED COB di ultima generazione fino a 4200 lumen, a dissipazione termica passiva. Il fascio luminoso di Balti permette di illuminare ampiamente la parete e, a seconda dell’applicazione, il soffitto o il pavimento senza abbagliare. Disponibili su richiesta due versioni bidirezionali, una con lama di luce e l'altra con fascio 44°. Il profilo estremamente aderente alla parete, la rende ideale per applicazioni inaree di passaggio, corridoi e atri. Pressacavo di ottone nichelato, alto grado di protezione IP66. Grazie alla sua versatilità ed eleganza, Balti trova soluzioni di impiego anche in interni. Balti è un modello di design depositato. Lampada LED 4200lm 37W3000K.