IVELA SPA - ILN119604 BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° BI - 119604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 225 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5596 lm
Leuchtenlichtausbeute - 107.61 lm/W
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8019163151032
Artikelnummer
ILN119604
Herstellernummer
119604
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
225 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5596 lm
Leuchtenlichtausbeute:
107.61 lm/W
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
56 mm



