Startseite

IVELA SPA - ILN119704 BALTI220 1X2500LM18W+1X1800LM12,5W30K BI - 119704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 166 mm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3700 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 121.311 lm/W

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163152473

Artikelnummer

ILN119704

Herstellernummer

119704

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

166 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3700 lm

Leuchtenlichtausbeute:

121.311 lm/W

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
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
asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

56 mm

Höhe/Tiefe:

225 mm

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Balti 220 è un applique da esterni bidirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Versione con fascio 44/100°. Il fascio luminoso diBalti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senzaabbagliare. Alto grado di protezione IP66. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1x2500lm 18W + 1x1200lm 12.5W 3000K. Efficienza L.O.R. (%) : 82,3. Potenza (W) : 12.5. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante. Dissipazionetermica : Passiva. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Driver : Incluso. Montaggio driver : Integrato. Pressacavo : Ottone nichelato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60. Distribuzione della luce : Asimmetrica. Emissione : Bi-direzionale. Fascio luminoso : 44/100. Colore: bianco.