IVELA SPA - ILN126600 PLAF 270-TP E27 BI - 126600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8019163024084
Artikelnummer
ILN126600
Herstellernummer
126600
Hersteller
IVE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
91 mm
Außendurchmesser:
270 mm



