IVELA SPA - ILN127002 PLAF 270-P E27 ME - 127002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163118615
Artikelnummer
ILN127002
Herstellernummer
127002
Hersteller
IVE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
54.54 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
270 mm



