Startseite

IVELA SPA - ILN139004 PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° BI - 139004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2040 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 113.33 lm/W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163147035

Artikelnummer

ILN139004

Herstellernummer

139004

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2040 lm

Leuchtenlichtausbeute:

113.33 lm/W

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

36 mm

Außendurchmesser:

280 mm

PN 280 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina di finitura testurizzata in policarbonato. LED 18W 2040lm 3000K CRI 85 - 120°. Colore: Bianco.