Startseite

IVELA SPA - ILN139204 PN280 LED 3800LM 30W 30K 120° BI - 139204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3100 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 103.33 lm/W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163147080

Artikelnummer

ILN139204

Herstellernummer

139204

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3100 lm

Leuchtenlichtausbeute:

103.33 lm/W

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

36 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Plafoniere, Applique. PN 280 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina di finitura testurizzata in policarbonato. Colore: Bianco. LED 3100lm 30W 3000K.