IVELA SPA - ILN144001 PN230 LED 2400LM 18W 30K 110° NE - 144001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 230 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2040 lm
Leuchtenlichtausbeute - 113.33 lm/W
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019163155726
Artikelnummer
ILN144001
Herstellernummer
144001
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
230 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2040 lm
Leuchtenlichtausbeute:
113.33 lm/W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
230 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm



