Startseite

IVELA SPA - ILN144004 PN230 LED 2400LM 18W 30K 110° BI - 144004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 230 mm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 200 lm/W

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163155702

Artikelnummer

ILN144004

Herstellernummer

144004

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

230 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Leuchtenlichtausbeute:

200 lm/W

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

230 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Plafoniere e applique. Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. Colore: Bianco. LED 2400lm 18W 3000K.