Startseite

IVELA SPA - ILN1513180 STILLED 10L LED BI 1,3W 24VDC INOX SAT - 1513180

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN1513180 STILLED 10L LED BI 1,3W 24VDC INOX SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163116192

Artikelnummer

ILN1513180

Herstellernummer

1513180

Hersteller

IVE

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

184 mm

Einbaulänge:

177 mm

Einbaubreite:

56 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

•Cornice di finitura e viti in acciaio inox •Corpo e controcassa in tecnopolimero ad alta resistenza •Schermo diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile, inalterabile, e resistente a carichi fino a 1000 Kg. •Doppia guarnizione in EPDM •Doppio pressacavo PG7 per collegamenti a cascata •Accessori: LED driver a 24VDC da 20 Watt. Massimo 15 apparecchi ogni 30 mt