IVELA SPA - ILN1563180 NAUTO 3L 3W LED BI AN T INOX-SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019163116659
Artikelnummer
ILN1563180
Herstellernummer
1563180
Hersteller
IVE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Außendurchmesser:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Einbaudurchmesser:
80 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



