IVELA SPA - ILN1635004 ATTACCO PARETE BIDIAPPLIQUE BI - 1635004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 158 mm
Breite - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163166890
Artikelnummer
ILN1635004
Herstellernummer
1635004
Hersteller
IVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
158 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
47 mm
Base per attacco a parete bianco verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante.


