Startseite

IVELA SPA - ILN190601 BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85° 40° NE - 190601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2542 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163168726

Artikelnummer

ILN190601

Herstellernummer

190601

Hersteller

IVE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2542 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

158 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Länge:

47 mm

BIDI-BOLLARD 2X1800LM - Paletto per esterni. A terra da appoggio. Testa illuminante bidirezionale per esterni, a luce diretta, che impiega sorgenti LED di ultima generazione, ad altissima efficienza. Base in nylon nero F.V.30%. Corpo : Alluminio pressofuso. LED 2X12W 2X1271lm 3000K CRI85. Colore: Nero.