IVELA SPA - ILN190604 BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85° 40° BI - 190604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 135 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2542 lm
Leuchtenlichtausbeute - 105.91 lm/W
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8019163167057
Artikelnummer
ILN190604
Herstellernummer
190604
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
135 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2542 lm
Leuchtenlichtausbeute:
105.91 lm/W
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
2220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
158 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm



