IVELA SPA - ILN190767 BIDI LED 1800LM 12W 30K 44° RU - 190767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 158 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Leuchtenlichtausbeute - 150 lm/W
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8019163166470
Artikelnummer
ILN190767
Herstellernummer
190767
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
158 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
135 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm



