Startseite

IVELA SPA - ILN244-242BN-21 RA20DIXIT 6400LM 51W 30K S DRIVER 100°BI - 244-242BN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180032

Artikelnummer

ILN244-242BN-21

Herstellernummer

244-242BN-21

Hersteller

IVE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

51...51 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5485 lm

Außendurchmesser:

200 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

143 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 20 Dixit LED 51W 3000K - Incasso fisso per luce diffusa, progettato per LED COB di ultima generazione, facilmente installabile in controsoffitti da 1 a 30 mm, anche a doghe. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a secondadel driver scelto. Grado di protezione IP44. LED 51W 5485lm 3000K - 100°. Colore: Bianco mat.