Startseite

IVELA SPA - ILN256-200AN-21 RA11 DIXITLED OSCILL 40K S DRIVER 55°BI - 256-200AN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163165848

Artikelnummer

ILN256-200AN-21

Herstellernummer

256-200AN-21

Hersteller

IVE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Außendurchmesser:

125 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

79 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

RA 11 Dixit LED è disponibile con due diverse temperature di colore: 3000K e 4000K. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell’apparecchio varia a seconda del driver scelto. Corpo e anello in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio Schermo di chiusura in policarbonato trasparente Indice di resa cromatica: Ra > 85 Tensione di alimentazione: 220/240V - 50/60Hz Versione Oscillante