Startseite

IVELA SPA - ILN259-200BN-21 RA11 Q DIXITLED 30K S DRIVER 55° BI - 259-200BN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163172655

Artikelnummer

ILN259-200BN-21

Herstellernummer

259-200BN-21

Hersteller

IVE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP43

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2092 lm

Breite:

117 mm

Länge:

117 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

73 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 11 Q Dixit LED 3000K - Incasso fisso progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP43. Basso livello di abbagliamento UGR < 19 (Unified Glare Rating). LED 18W 2092lm 3000K CRI85 - 55°. Colore: Bianco mat.