Startseite

IVELA SPA - ILN28-3141-31 OTTICA PROFESSIONALE XW - 28-3141-31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179593

Artikelnummer

ILN28-3141-31

Herstellernummer

28-3141-31

Hersteller

IVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

sonstige

Durchmesser:

74 mm

Ottico professionale 70° tondo. Metallizzato a specchio. D: 74mm.