IVELA SPA - ILN28-3979-100 CILINDRO DORATO - 28-3979-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dimmen
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163180728
Artikelnummer
ILN28-3979-100
Herstellernummer
28-3979-100
Hersteller
IVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Reflektor gelocht:
nein
Farbe:
Gold
Durchmesser:
48 mm
Cilindro oro satinato. Forma: Tondo. Diametro: 48mm.


