IVELA SPA - ILN6458-00-30 KIT SOSPENSIONE 2MT 48VDC NE - 6458-00-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163198136
Artikelnummer
ILN6458-00-30
Herstellernummer
6458-00-30
Hersteller
IVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Kit sospensione con cavo acciaio 2000mm. Colore: Nero.


