IVELA SPA - ILN7850-00-16 BROADWAY TERMINALE DI CHIUSURA NE - 7850-00-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 360 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163170262
Artikelnummer
ILN7850-00-16
Herstellernummer
7850-00-16
Hersteller
IVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
360 mm
Breite:
130 mm
Terminale di chiusura in alluminio estruso verniciato nero.



