IVELA SPA - ILN7850E-00-16 BROADWAY ANGOLO ESTERNO NE - 7850E-00-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163170279
Artikelnummer
ILN7850E-00-16
Herstellernummer
7850E-00-16
Hersteller
IVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Angolo esterno in alluminio estruso verniciato nero.



