IVELA SPA - ILN81-04004 DRIVER 51W 1400MA - 81-04004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Ausgangsleistung - 51...51 W
Packung
1 ST
EAN
8019163180285
Artikelnummer
ILN81-04004
Herstellernummer
81-04004
Hersteller
IVE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Ausgangsleistung:
51...51 W
Driver LED Output 1400mA - 51 W.


