Startseite

IVELA SPA - ILN81-04006 DRIVER 20W 24VDC - 81-04006

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04006 DRIVER 20W 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsleistung - 24...24 W

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180261

Artikelnummer

ILN81-04006

Herstellernummer

81-04006

Hersteller

IVE

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsleistung:

24...24 W

Schutzklasse:

II

Driver 20 W Tensione costante - Output 24VDC - Max 13 pz ogni 30mt.