Startseite

IVELA SPA - ILN81-04008 DRIVER 10W 500MA DIM.1-10V PHASE-CUT - 81-04008

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04008 DRIVER 10W 500MA DIM.1-10V PHASE-CUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 8.5...8.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179692

Artikelnummer

ILN81-04008

Herstellernummer

81-04008

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

8.5...8.5 W

Driver 500mA regolabile sul taglio di fase e 1-10V. 8,5 W.