Startseite

IVELA SPA - ILN81-04009 DRIVER 10W 250MA IND - 81-04009

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04009 DRIVER 10W 250MA IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - ohne (Platinenmontage)

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163178800

Artikelnummer

ILN81-04009

Herstellernummer

81-04009

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

ohne (Platinenmontage)

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

9...9 W

Output 250mA.