Startseite

IVELA SPA - ILN81-04012 DRIVER 32W MAX 700MA IND - 81-04012

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04012 DRIVER 32W MAX 700MA IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - ohne (Platinenmontage)

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180018

Artikelnummer

ILN81-04012

Herstellernummer

81-04012

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

ohne (Platinenmontage)

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

32...32 W

Driver 700mA Corrente costante.